Cuscinetto a rulli conici FAG T2ED050, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:T2ED050
Rubix:999210325074781
Produttore:0385116730000
EAN:4026677062796
0385116730000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T2ED050

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385116730000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T2ED050


Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1266 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet2ed
Regime di riferimento4650 rpm
Regime limite7200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Carico statico di base, radiale - C0r188000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr150000 N
Codice doganale84822000
€ 68,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.