Cuscinetto a rulli conici FAG 33210>B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 24.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33210>B
Rubix:999211227088730
Produttore:0956400530000
EAN:4054372882241
0956400530000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33210>B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza24,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956400530000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33210>B


Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza24,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie332
Regime di riferimento4700 rpm
Regime limite7700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Carico statico di base, radiale - C0r163000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr115000 N
€ 34,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.