Cuscinetto a rulli conici SKF 32308, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 35.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32308
Rubix:999190200022964
EAN:7316577442093
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza35,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32308


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. L'ampiezza dell'angolo di contatto, che di solito è compreso tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza35,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite8000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto35,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r104000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
27,86 IVA esclusa
/ Unità
33,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.