Cuscinetto a rulli conici SKF BT1-0160, Diametro esterno: 135 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 20 mm
BT1
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BT1-0160
Rubix:999190200022338
EAN:7316571324326


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI BT1-0160
I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | bt1 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 4500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 125000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione