Cuscinetto a rulli conici SKF HM 88610/2/QCL7C, Diametro esterno: 72.233 mm | Diametro interno: 53 mm | Larghezza: 19.842 mm
Anelli esterni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:HM 88610/2/QCL7C
Rubix:160000000367733
Produttore:48041
EAN:7316570591293


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72,233 mm |
| Larghezza | 19,842 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 88610/2/QCL7C
Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19,84x72,23x72,23 mm |
|---|---|
| Peso | 186,3 g |
| Diametro interno | 53 mm |
| Diametro esterno | 72,233 mm |
| Larghezza | 19,842 mm |
| Serie | hm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione