Cuscinetto a rulli conici FAG 30221-A, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30221-A
Rubix:160000000375778
Produttore:0167107200000
EAN:4064328809130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0167107200000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30221-A
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x190x190 mm |
|---|---|
| Peso | 4230 g |
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302..-a |
| Regime di riferimento | 2700 rpm |
| Regime limite | 3800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 365000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 280000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore