Cuscinetto a rulli conici Timken 14C, Diametro esterno: 57.092 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 17.094 mm

Coppa per cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:14C
Rubix:999200400082875
Produttore:100012482
EAN:0053893001074
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 14C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno57,092 mm
Larghezza17,094 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 14C


Coppa singola per cuscinetto a rulli conici 14C

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)60,452x60,452x26,924 mm
Peso imballaggio112,9 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno57,092 mm
Larghezza17,094 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,18 kg
Serie11c
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto17,094 mm
NormaPRECISION CLASS ABMA 2
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.