Cuscinetto a rulli conici FAG KLM501349-LM501310, Diametro esterno: 73.431 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 14.732 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KLM501349-LM501310
Rubix:160000000378865
Produttore:0167318080000
EAN:4012801045803
0167318080000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM501349-LM501310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno73,431 mm
Larghezza14,732 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167318080000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM501349-LM501310


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19,56x73,43x73,43 mm
Peso345 g
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno73,431 mm
Larghezza14,732 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Regime limite10000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19,558 mm
Carico statico di base, radiale - C0r68000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
Codice doganale84822000
€ 15,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.