Cuscinetto a rulli conici Timken 02420, Diametro esterno: 68.263 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 22.225 mm
Cono per cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:02420
Rubix:999200400082393
Produttore:100026076
EAN:0053893159584


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,263 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 02420
Cono per cuscinetto a rulli conici
Punti di forza
Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monoblocco trattiene i rulli sul cono e li mantiene equidistanti. Sono inoltre disponibili gabbie a perno.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli di nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote di rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29,083x58,514x58,514 mm |
|---|---|
| Peso | 470 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Peso imballaggio | 148,8 g |
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 68,263 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 2420 |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22,225 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 70200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11800 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione