Cuscinetto a rulli conici Timken 552D, Diametro esterno: 123.825 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 63.5 mm

Componente a doppia coppa per rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:552D
Rubix:999200400090934
Produttore:100037797
EAN:0053893052472
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 552D

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno123,825 mm
Larghezza63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 552D


Componente a doppia coppa per rulli conici

Punti di forza

Doppia coppa e due coni singoli, con o senza distanziale. Quando si utilizzano i distanziali, il cuscinetto viene fornito come assemblaggio abbinato e preimpostato. La coppa presenta una scanalatura e fori di lubrificazione nel diametro esterno (OD). I distanziali sono disponibili con o senza scanalature e fori per la lubrificazione.

Applicazioni

Trasmissioni ad ingranaggi per impieghi gravosi; varie configurazioni industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63,5x123,825x123,825 mm
Peso1466 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Peso imballaggio1466 g
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno123,825 mm
Larghezza63,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie555
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto123,825 mm
NormaISO
Carico dinamico di base, radiale - Cr332000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.