Cuscinetto a rulli conici FAG T7FC085-XL, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:T7FC085-XL
FAG:T7FC085-XL
Rubix:999201229090302
Produttore:0897677560000
EAN:4054371047351


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0897677560000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC085-XL
Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4830 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | t7fc |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 365000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 310000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione