Cuscinetto a rulli conici SKF 387 A/382 A, Diametro esterno: 96.86 mm | Diametro interno: 57.15 mm | Larghezza: 23.09 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:387 A/382 A
Rubix:999190200022875
EAN:7316570003383


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96,86 mm |
| Larghezza | 23,09 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 387 A/382 A
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Combinabile con coppe della stessa serie
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata di vita
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata di vita
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96,86 mm |
| Larghezza | 23,09 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione