Cuscinetto a rulli conici FAG 32308-XL, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:32308-XL
Rubix:170000000517773
Produttore:0869066150000
EAN:4054369879148


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0869066150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32308-XL
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 323 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 10100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35,25 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 148000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 150000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore