Cuscinetto a rulli conici SKF JM 205149/110, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:JM 205149/110
Rubix:999201210000844
EAN:7316577452221


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto :
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore