Cuscinetto a rulli conici SKF 30202, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:30202
Rubix:999200200000067
EAN:7316577326904


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 30202
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in un'unica direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accoglie carichi assiali in un'unica direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Peso | 0,055 kg |
| Serie | 2cc |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 17000 rpm |
| Regime limite | 20000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 11,75 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore