Cuscinetto a rulli conici SKF M 86610/QCL7C, Diametro esterno: 64.292 mm | Diametro interno: 47 mm | Larghezza: 16.67 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:M 86610/QCL7C
Rubix:170000000481810
Produttore:50244
EAN:7316570453737
CUSCINETTO A RULLI CONICI M 86610/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47 mm
Diametro esterno64,292 mm
Larghezza16,67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI M 86610/QCL7C


Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Combinabile con coni della stessa serie
- Permette la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16,67x64,29x64,29 mm
Peso127,5 g
Diametro interno47 mm
Diametro esterno64,292 mm
Larghezza16,67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriem 866
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.