Cuscinetto a rulli conici FAG 33021, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33021
Rubix:160000000375911
Produttore:0167134190000
EAN:4012801049399
0167134190000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33021

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167134190000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33021


Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3089 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Regime limite4150 rpm
Larghezza totale del cuscinetto43 mm
Carico statico di base, radiale - C0r450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
€ 107,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.