Cuscinetto a rulli conici SKF 67391/67322, Diametro esterno: 196.85 mm | Diametro interno: 133.35 mm | Larghezza: 47.768 mm
Cuscinetto radiale a rulli conici ad una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:67391/67322
Rubix:170000000478317
Produttore:371199
EAN:7316574194964


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 196,85 mm |
| Larghezza | 47,768 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 67391/67322
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46,04x196,85x196,85 mm |
|---|---|
| Peso | 4640 g |
| Diametro interno | 133,35 mm |
| Diametro esterno | 196,85 mm |
| Larghezza | 47,768 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2400 rpm |
| Regime limite | 3000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 46038 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 585 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 395 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 291,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 355,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione