Cuscinetto a rulli conici SKF 32048 X, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 240 mm | Larghezza: 79.82 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32048 X
Rubix:160000000362918
Produttore:37808
EAN:7316577005830
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32048 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza79,82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32048 X


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76x360x360 mm
Peso25900 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza79,82 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1200 rpm
Regime limite1600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto76 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr989 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
2354,85 IVA esclusa
/ Unità
2872,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.