Cuscinetto a rulli conici FAG 30310-XL, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:30310-XL
FAG:30310-XL
Rubix:999181200028519
Produttore:0934925700000
EAN:4054371685966


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0934925700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30310-XL
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 303 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 8300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29,25 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 150000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 163000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione