Cuscinetto a rulli conici SKF 30318 J2, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 47.32 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:30318 J2
Rubix:160000000362977
Produttore:37164
EAN:7316577005397


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 47,32 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30318
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Questo prodotto é la nuova versione del precedente prodotto 30318 J2 .
Punti di forza
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46,5x190x190 mm |
|---|---|
| Peso | 5626,5 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 47,32 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 303 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 400000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 330000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 258,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore