Cuscinetto a rulli conici NSK 32213J, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto a rulli conici 322

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:32213J
Rubix:999180600083906
Produttore:32213J N
EAN:00029176001215
CUSCINETTO 32213J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32213J


Suffisso "J": Diametro della pista dell'anello esterno piccolo, angolo di contatto e larghezza dell'anello esterno secondo ISO 355.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1550 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.