Cuscinetto a rulli conici Timken 32304, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 22.25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:32304
Rubix:999200400087712
Produttore:100033876
EAN:0053893458953


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 22,25 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32304
Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 60,452x60,452x26,924 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 241,8 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 22,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione