Cuscinetto a rulli conici Timken 32307, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 32.75 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32307
Rubix:999200400087715
Produttore:100036361
EAN:0053893257440
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32307


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso imballaggio734,8 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.