Cuscinetto a rulli conici NTN 4T-JM511946/JM511910, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 28 mm
NTN - Cuscinetti a rulli conici - 4T-JM511946/JM511910
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NTN:4T-JM511946/JM511910
Rubix:999231020005831
EAN:4547359480290




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 4T-JM511946/JM511910
Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x110x28 mm |
|---|---|
| Peso | 1,08 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | trb inch |
| Materiale | acciaio cementato |
| Gabbia | acciaio |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 174000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 119000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione