Cuscinetto a rulli conici SNR 30303A, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 15.25 mm

SNR - Cuscinetti a rulli conici - 30316A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:30303A
Rubix:999250616003996
Produttore:30303.A
EAN:3413520093143
CUSCINETTI A RULLI CONICI 30303.A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30303.A


Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie30300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite17000 rpm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r27,3 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29,7 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.