Cuscinetto a rulli conici SKF 33220, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 65.68 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:33220
Rubix:160000000363145
Produttore:38474
EAN:7316577662828
CUSCINETTO A RULLI CONICI 33220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza65,68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33220


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65,68x180x180 mm
Peso6703 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza65,68 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie332
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr532000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
474,28 IVA esclusa
/ Unità
578,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.