Cuscinetto a rulli conici SKF 09067/09195/Q, Diametro esterno: 49.244 mm | Diametro interno: 19 mm | Larghezza: 19.845 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:09067/09195/Q
Rubix:170000000474435
Produttore:161466
EAN:7316579723985
CUSCINETTO A RULLI CONICI 09067/09195/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro esterno49,244 mm
Larghezza19,845 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 09067/09195/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18,03x49,22x49,23 mm
Peso174 g
Diametro interno19 mm
Diametro esterno49,244 mm
Larghezza19,845 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47300 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.