Cuscinetto a rulli conici SKF 32307 J2/Q, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 32.75 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32307 J2/Q
Rubix:160000000363023
Produttore:47508
EAN:7316577748997
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32307 J2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32307 J2/Q


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32,75x80x80 mm
Peso746 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite9000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32,75 mm
Carico statico di base, radiale - C0r106000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr95200 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
€ 24,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.