Cuscinetto a rulli conici FAG 30212-XL, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:30212-A
FAG:30212-XL
Rubix:160000000375734
Produttore:0792946770000
EAN:4047643125635
0792946770000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30212-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0792946770000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30212-XL


Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso950 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime limite8200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto23,75 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr122000 N
Codice doganale84822000
€ 30,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.