Cuscinetto a rulli conici SKF 67322, Diametro esterno: 196.85 mm | Diametro interno: 171.33 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetto radiale a rulli conici ad una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:67322
Rubix:170000000478314
Produttore:49173
EAN:7316576644955
CUSCINETTO A RULLI CONICI 67322

Riepilogo info tecniche

Diametro interno171,33 mm
Diametro esterno196,85 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 67322


Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1440 g
Diametro interno171,33 mm
Diametro esterno196,85 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.