Cuscinetto a rulli conici FAG 32316-A, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 48 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32316-A
FAG:32316-A
Rubix:160000000375860
Produttore:0167131090000
EAN:4012801049214
0167131090000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32316-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167131090000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32316-A


Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)61,5x170x170 mm
Peso6384 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323..-a
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4150 rpm
Larghezza totale del cuscinetto61,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr400000 N
Codice doganale84822000
€ 175,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.