Cuscinetto a rulli conici Timken 32210, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 24.75 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:32210
Rubix:999191200003737
Produttore:100053613
EAN:0053893430904


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 24,75 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32210
Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 628,2 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 24,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione