Cuscinetto a rulli conici FAG 33016, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 29.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33016
Rubix:160000000375905
Produttore:0167133620000
EAN:4054369008388


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 29,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0167133620000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33016
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37,7x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1650 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 29,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 330 |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 5400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 290000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 175000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore