Cuscinetto a rulli conici FAG JK0S060, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:JK0S060
Rubix:160000000379106
Produttore:0190040870000
EAN:4064327659545


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0190040870000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S060
Cuscinetti a rulli conici JK0S, cuscinetti integrali a rulli conici, tenuta a labbro unilaterale, serie diametro 0
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 670 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | jk0s |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 3350 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 123000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 82000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione