Cuscinetto a rulli conici FAG 33110>A, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33110>A
Rubix:999211227088782
Produttore:0964196100000
EAN:4064327142986
0964196100000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33110>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0964196100000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33110>A


Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie331
Regime di riferimento4600 rpm
Regime limite8200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto26 mm
Carico statico di base, radiale - C0r122000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
€ 33,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.