Cuscinetto a rulli conici SKF 331567/Q, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 36.58 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:331567/Q
Rubix:170000000475918
Produttore:102813
EAN:7316571251660


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36,58 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 331567/Q
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36,58x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1260 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36,58 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione