Cuscinetto a rulli conici FAG 32048-X-XL, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 240 mm | Larghezza: 57 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32048-X
FAG:32048-X-XL
Rubix:170000000516985
Produttore:0790330240000
EAN:4047643118736
0790330240000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32048-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0790330240000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32048-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25800 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza57 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite2150 rpm
Larghezza totale del cuscinetto76 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r1680000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1060000 N
Codice doganale84822000
€ 1437,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1754,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.