Cuscinetto a rulli conici NSK 31312J, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 33.5 mm

Cuscinetti a rulli conici a una corona, NSK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:31312J
Rubix:999250617006565
Produttore:31312J N
EAN:00029176023248
CUSCINETTI A RULLI CONICI 31312J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza33,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 31312J


I cuscinetti a rulli conici di NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1950 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza33,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.