Cuscinetto a rulli conici SKF 563/Q, Diametro esterno: 127 mm | Diametro interno: 104.18 mm | Larghezza: 28.575 mm
Anelli esterni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:563/Q
Rubix:170000000476120
Produttore:211074
EAN:7316572324035


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127 mm |
| Larghezza | 28,575 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 563/Q
Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28,58x127x127 mm |
|---|---|
| Peso | 638 g |
| Diametro interno | 104,18 mm |
| Diametro esterno | 127 mm |
| Larghezza | 28,575 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione