Cuscinetto a rulli conici NSK 32209J, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 24.75 mm

Cuscinetto a rulli conici 322

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:32209J
Rubix:999180600083902
Produttore:32209J N
EAN:00029176019913
CUSCINETTO 32209J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza24,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32209J


Suffisso "J": Diametro della pista dell'anello esterno piccolo, angolo di contatto e larghezza dell'anello esterno secondo ISO 355.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza24,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.