Cuscinetto a rulli conici FAG JK0S050>A, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 21.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:JK0S050
FAG:JK0S050>A
Rubix:999211227088736
Produttore:0956420640000
EAN:4054372931338


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0956420640000-CUSCINETTO A RULLI CONICI JK0S050>A
Tapered roller bearings JK0S, integral tapered roller bearings, lip seal on one side, diameter series 0
Cuscinetti a rulli conici JK0S, cuscinetti integrali a rulli conici, tenuta a labbro unilaterale, serie diametro 0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21,5 mm |
| Peso | 0,41 kg |
| Serie | jk0s |
| Gabbia | plastica |
| Regime limite | 4050 rpm |
| Norma | DIN 620-2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 93000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 64000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione