Cuscinetto a rulli conici SKF T4EE 160/VB406, Diametro esterno: 245 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 63.59 mm

Cuscinetto radiale a rulli conici ad una corona - nuova misura standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:T4EE 160/VB406
Rubix:160000000362872
Produttore:28128
EAN:7316570245158
CUSCINETTO A RULLI CONICI T4EE 160/VB406

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno245 mm
Larghezza63,59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T4EE 160/VB406


I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63,59x245x245 mm
Peso10344 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno245 mm
Larghezza63,59 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet4ee
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r980000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr528000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
1222,55 IVA esclusa
/ Unità
1491,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.