Cuscinetto a rulli conici FAG 31322-X-XL, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:31322-X
FAG:31322-X-XL
Rubix:170000000516970
Produttore:0770859650000
EAN:4047643057035
0770859650000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31322-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0770859650000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31322-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12300 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime limite3450 rpm
Larghezza totale del cuscinetto63 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r590000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr550000 N
€ 881,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1075,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.