Cuscinetto a rulli conici SKF T4DB 170, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 33.86 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:T4DB 170
Rubix:160000000362873
Produttore:28122
EAN:7316571051284
CUSCINETTO A RULLI CONICI T4DB 170

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza33,86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T4DB 170


Cuscinetti a rulli radiali conici a fila singola - nuovo standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3446 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza33,86 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet4db
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite2600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Carico statico di base, radiale - C0r440 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr307 N
Paese d'originePL
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.