Cuscinetto a rulli conici Timken 479, Diametro esterno: 119.979 mm | Diametro interno: 66.675 mm | Larghezza: 29.007 mm
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:479
Rubix:999200400090270
Produttore:100057553
EAN:0053893040424


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,675 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 119,979 mm |
| Larghezza | 29,007 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 479
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 829,2 g |
| Diametro interno | 66,675 mm |
| Diametro esterno | 119,979 mm |
| Larghezza | 29,007 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 3,606 kg |
| Serie | 475 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29,007 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 186000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 143000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione