Cuscinetto a rulli conici SKF 31316 J1/QCL7ADF, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 85 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31316 J1/QCL7ADF
Rubix:170000000475666
Produttore:37423
EAN:7316570002034
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31316 J1/QCL7ADF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31316 J1/QCL7ADF


I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,5x170x170 mm
Peso8650 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza85 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite4000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto85 mm
Carico statico di base, radiale - C0r530 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr380 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
1229,46 IVA esclusa
/ Unità
1499,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.