Cuscinetto a rulli conici Timken 368S, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 51.592 mm | Larghezza: 22.225 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:368S
Rubix:999200400088296
Produttore:100056533
EAN:0053893015767


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 51,592 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 368S
I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Punti di forza
Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.
Applicazioni
Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22,225x66,04x66,04 mm |
|---|---|
| Peso | 313 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Peso imballaggio | 313 g |
| Diametro interno | 51,592 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,174 kg |
| Serie | 365 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22,225 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 95800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 102000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione