Cuscinetto a rulli conici Timken 33113, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 26.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:33113
Rubix:999191200003738
Produttore:100014147
EAN:0053893259956


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 26,5 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33113
Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1250,1 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 26,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione