Cuscinetto a rulli conici SNR 30208A, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 19.75 mm

SNR - Cuscinetti a rulli conici - 30215A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:30208A
Rubix:999250616003908
Produttore:30208A
EAN:3413520092375
CUSCINETTI A RULLI CONICI 30208A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza19,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30208A


Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza19,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie30200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5700 rpm
Regime limite9500 rpm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r74,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66,4 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.